Industrijski sklopnik, kućište GW CONNECT kabelski pravokutno metal IP65 57x27mm Bočno PG16 jednostruki zatik [GW76505 - 10B]

ŠIFRA 2723468 EAN 8011564207523 GEWISS GW76505 - 10B
Kućište za industrijski konektor GW CONNECT namijenjeno je montaži na kabel, metalne izvedbe, IP65 zaštita, s kutnim uvodom prikladnim za PG16 uvodnicu, sa zaticima za jednostruki zasun.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW CONNECT
  • Izvedba kućišta: kabelski
  • Oblik: pravokutno
  • Matarijal kućišta: Metalno
  • Vrsta zaštite (IP), montirano: IP65
  • Širina (mm): 57x27
  • Raspored dovoda kabela: Bočno
  • S kabelskom uvodnicom: PG16
  • Vrsta zaključavanja: jednostruki zatik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.