Industrijski sklopnik, kućište GW CONNECT pravokutno Kabelski metal IP65 21x21mm Iznad PG11 jednostruki zatik [GW76208 - 3A]

ŠIFRA 2720195 EAN 8011564205543 GEWISS GW76208 - 3A
Kućište za industrijski konektor GW CONNECT namijenjeno je montaži na kabel, metalne izvedbe, IP65 zaštita, s ravnim uvodom prikladnim za PG11 uvodnicu, sa zaticima za jednostruki zasun.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW CONNECT
  • Oblik: pravokutno
  • Matarijal kućišta: Metalno
  • Vrsta zaštite (IP), montirano: IP65
  • Širina (mm): 21x21
  • Raspored dovoda kabela: Iznad
  • S kabelskom uvodnicom: PG11
  • Vrsta zaključavanja: jednostruki zatik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.