Industrijski sklopnik, uložak GW CONNECT Pin 3P pravokutno 10A 250V Vijčani spoj 0,5-2,5mm2 Muški (utikač) [GW76101 - 3A]
ŠIFRA 2696199
EAN 8011564205420
GEWISS
GW76101 - 3A
Umetak za GW CONNECT Industrijski konektor je 3-polni + uzemljenje, 10 A 250 V, prikladan za zatezanje žica debljine 0,5 – 2,5 mm2, muške izvedbe
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GW CONNECT
- Izvedba kontakta: Pin
- Broj polova (P): 3
- Oblik: pravokutno
- Nazivna struja In (A): 10
- Nazivni napon (V): 250
- Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
- Promjer kontakta utikača (mm): 0,5-2,5
- Prikladno za modularnu verziju: Muški (utikač)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.