Završni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK HE20050RW WDK 50mm 20mm Plastika Čista bijela [6154557 - WDK HE20050RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 50
- Dubina (mm): 20
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.