Sklopka MATIX Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta 1M [AM5003]
- Linija proizvoda: MATIX
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.