Tipkalo NOVI MIKRO zvono blister s okvirom Podžbukno 1P NO BIJ 10A Fluorescentna rasvjeta IP44 [617118]
- Linija proizvoda: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.