Utičnica FORIX DVOSTRUKA Nadžbukno 16A 250V IP44 BIJ [782374]
- Linija proizvoda: FORIX
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.