Instalacijski kabel NPI / FROR 4X2,5mm2 Eca 100 m [1063900]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: NPI / FROR
- Broj žila (X): 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.