Akcija

Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X4mm2 Eca [L1135502]

ŠIFRA 2805784 EAN 3838629794171 Drugi proizv. L1135502
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110 CY
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.