Kabelska vezica SapiSelco z napisno ploš. (pak=100kos) 35x13mm 4,8mm 200mm najlon BIJ [SEL.2.223T]
- Linija proizvoda: SapiSelco
- Izvedba: 35x13mm
- Širina trake (mm): 4,8
- Duljina remena (mm): 200
- Materijal: najlon
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.