Akcija
LED cev T8 izravno vezivanje CorePro LEDTube (+EMP) 8-18W 800lm 840 G13 bez zatamnjenja 600mm Mat 220-240V A+ [929001338602]
ŠIFRA 2713723
EAN 8718696711033
PHILIPS
929001338602
LED cijev T8 Izravno spajanje, snaga 8 W za 18 W, grlo G13, svjetlosne jakosti 800 lm, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, nije prikladna za regulaciju svjetlosti (dimanje), djeluje s EM balastom ili spojena izravno na mrežu 220 – 240 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CorePro LEDTube (+EMP)
- Snaga svjetiljke (W): 8-18
- Svjetlosni tok (lm): 800
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 600
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.