LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 5-40W 470lm 865 E27 200st. bez zatamnjenjaFALSE Mat 220-240V A+ [929001304632]
ŠIFRA 2769930
EAN 8718696577875
PHILIPS
929001304632
LED žarulja klasičnog oblika, snage 5 W zamjenjuje žarulju od 40 W, svjetlosne jakosti 470 lumena, hladno bijele boje svjetlosti 6500 K, grlo/podnožje E27, mat, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CorePro LEDbulb
- Snaga svjetiljke (W): 5-40
- Svjetlosni tok (lm): 470
- Boja svjetla: 865
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 200
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.