LED žarulja oblik kugla MASTER LEDlustre P48 DT 5,5-40W 470lm 822-827 E27 Regulator rasvjete prozirno 220-240V F [929002491602]
ŠIFRA 2798927
EAN 8719514306202
PHILIPS
929002491602
LED sijalka BUČKA MASTER LEDlustre P48 ima moč 5,5W za 40W, svetlobni tok 470 lumnov, možnost regulacije barve od 2200 do 2700K , okov E27, ima možnost zatemnitve/ DIMM in je prozorna.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MASTER LEDlustre P48
- Snaga svjetiljke (W): 5,5-40
- Svjetlosni tok (lm): 470
- Boja svjetla: 822-827
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Izvedba stakla/pokrova: prozirno
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.