LED žarulja REFLEKTORSKA CLASSIC LEDspotMV 5-50W 550lm 830 GU10 120st. bez zatamnjenja Mat 220-240V A++ [929001297232]
ŠIFRA 2728065
EAN 8718696686881
PHILIPS
929001297232
LED žarulja reflektorska promjera fi 50 mm, proizvođača Philips, snage 5 W, svjetlosne jakosti 550 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, kut osvjetljenja od 120 stupnjeva, grlo GU10, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CLASSIC LEDspotMV
- Snaga svjetiljke (W): 5-50
- Svjetlosni tok (lm): 550
- Boja svjetla: 830
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.