LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot CLASSIC PAR30S 9,5-75W 820lm 840 E27 25st. Regulator rasvjete 220-240V F [929002338802]
ŠIFRA 2793150
EAN 8718699768645
PHILIPS
929002338802
Led sijalka reflektorska premera fi 96mm, proizvajalca Philips ima moč 9,5-75W, svetlobni tok 820 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, kot osvetlitve 25 stopinj, okov/podnožje E27, ima možnost zatemnitve /dimanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 9,5-75
- Svjetlosni tok (lm): 820
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 25
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.