Bistabilna sklopka ISKRA 80A 230VAC 3NO 1NC DIN šina 4M [030075032000 - BI480-31/230V 50Hz]

ŠIFRA 2767247 EAN 3838733081228 ISKRA 030075032000 - BI480-31/230V 50Hz
Bistabilni prekidač ISKRA BI480-31, 80 A, 3 x NO + 1 x NC kontakti. Primjenjiv zajedno s brojilom/limitatorom za smjernu zaštitu u fotovoltaici.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ISKRA
  • Opskrbni napon (VAC): 230
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 3
  • Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 1
  • Način montaže: DIN šina
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.