• Privatna
  • Kućni ormar MIP EASY9 ZATAM. VRATA Podžbukno BIJ 3vrst 12M / 36M 285mm 455mm 76mm IP40

Kućni ormar MIP EASY9 ZATAM. VRATA Podžbukno BIJ 3vrst 12M / 36M 285mm 455mm 76mm IP40 [EZ9E312S2F]

ŠIFRA 2604096 EAN 3606480768613 SCHNEIDER ELECTRIC EZ9E312S2F
Easy9 – podžbukni ormar, 36 modula – zatamnjena vrata – s priključnim blokovima E/N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MIP EASY9
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: bijela
  • Broj redaka (vrst): 3
  • Širina u modularnim razmacima: 12M / 36
  • Širina (mm): 285
  • Visina (mm): 455
  • Dubina (mm): 76
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.