Razdjelnik GSX pokrovna ploča MODULARNA 1vrst 12M 150mm 250mm metal [001101451 - CP 1-1 M]
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: prekrivna plošča
- Broj redaka: 1
- Širina u modularnim razmacima (M): 12
- Visina (mm): 150
- Širina (mm): 250
- Matarijal kućišta: kovinski
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.