Baterijska svjetiljka HyCell Camping light 2v1 LED 3x AAA/MICRO crvena/crna/plava [1600-0043 - 901941]
ŠIFRA 2606082
EAN 4013674022977
LENSER
1600-0043 - 901941
Priručna mini svjetiljka proizvođača HyCell sadržava 2 LED diode, omogućuje svjetlost u krugu od 360 stupnjeva, ima mogućnost podešavanja svjetlosne jakosti: 50 % ili 100 %, s kukicom, baterijsko napajanje: 3 x AAA LR03 te je dostupna u tri
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HyCell
- Rasvjetni proizvodi: LED
- Broj baterija: 3x
- Vrsta baterije: Micro
- Boja kućišta: crvena/crna/plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.