Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 NATURA 30W 76 3500K 1300lm G13 [010540]
- Linija proizvoda: LUMILUX T8
- Snaga svjetiljke (W): 30
- Boja svjetla: 76
- Temperatura boja (K): 3500
- Svjetlosni tok (lm): 1300
- Postolje: G13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.