Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 NATURA 58W 76 2850lm G13 [010533]

ŠIFRA 1047470 EAN 4050300010533 OSRAM-Ledvance 010533
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača Ledvance, promjera fi 26 mm, dužine 1500 mm, snage 58 W, posebne svjetlosti 76 kojom se istakne prirodna boja prehrambenih proizvoda i grla/podnožja G13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUMILUX T8
  • Snaga svjetiljke (W): 58
  • Boja svjetla: 76
  • Svjetlosni tok (lm): 2850
  • Postolje: G13
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.