Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX D/E 10W 840 G24q-1 (4-PIN) 600lm G [017587]

ŠIFRA 1024707 EAN 4050300017587 OSRAM-Ledvance 017587
Kompakt. fluorescentna žarulja neintegrirana Dulux D/E, snage 10 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 600 lumena, s grlom G24q-1 s 4 pina.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DULUX D/E
  • Snaga svjetiljke (W): 10
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: G24q-1 (4-PIN)
  • Svjetlosni tok (lm): 600
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.