• Privatna
  • Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX F 18W 840 2G10 (4 PIN) 1100lm G

Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX F 18W 840 2G10 (4 PIN) 1100lm G [333526]

ŠIFRA 1013589 EAN 4050300333526 OSRAM-Ledvance 333526
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DULUX F
  • Snaga svjetiljke (W): 18
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: 2G10 (4 PIN)
  • Svjetlosni tok (lm): 1100
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.