LED cijev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HE 20-35W 3000lm 840 G5 bez zatamnjenja 1500mm Mat 120-160V D [929001391402]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube HF
- Snaga svjetiljke (W): 20-35
- Svjetlosni tok (lm): 3000
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G5
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1500
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 120-160
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.