LED žarulja PIN CorePro LEDcapsule 1,9-25W 210lm 830 G9 bez zatamnjenja Mat A++ [929001364702]
- Linija proizvoda: CorePro LEDcapsule
- Snaga svjetiljke (W): 1,9-25
- Svjetlosni tok (lm): 210
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G9
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.