LED žarulja PIN CorePro LEDcapsuleLV 1-10W 120lm 830 G4 300st. bez zatamnjenja 12V E [929002388902]
- Linija proizvoda: CorePro LEDcapsuleLV
- Snaga svjetiljke (W): 1-10
- Svjetlosni tok (lm): 120
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G4
- Kut zrake (st.): 300
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Nazivni napon (V): 12
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.