LED žarulja REFLEKTORSKA CorePro LED 6,5-60W 806lm 830 R7s 300st. bez zatamnjenja 118mm 220-240V A++ [929001186102]
- Linija proizvoda: CorePro LED
- Snaga svjetiljke (W): 6,5-60
- Svjetlosni tok (lm): 806
- Boja svjetla: 830
- Postolje: R7s
- Kut zrake (st.): 300
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 118
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.