Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT 11105GU/C fleksibilna LED zamjenjiv 1x 50W GU10 KROM Okruglo fi 75mm fi 85mm IP20 230V [11105GU/C]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Krom
- Oblik: Okruglo
- Ugradbeni promjer (mm): fi 75
- Dužina (mm): fi 85
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.