Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT 1X 50W GU5,3 Mat krom 85x85mm IP44 12V A++ - E [50105R/MC]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU5,3
- Boja kućišta: Mat krom
- Dimenzije (mm): 85x85
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 12
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.