Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT FIKSNA LED zamjenjiv 1X 50W GU5,3 LED driver Mat krom Okruglo fi 63mm fi 76mm IP20 12V [10105X/MC]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU5,3
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: Mat krom
- Oblik: Okruglo
- Ugradbeni promjer (mm): fi 63
- Dužina (mm): fi 76
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.