Podelementna svjetiljka LEDINAIRE PENTURA MINI LED BN132C LED3S/840 PSU L300 LED se ne može zamijeniti 4W 4000K 350lm LED driver BIJ 300mm IP40 220-240V [910503910162]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE PENTURA MINI LED
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 4
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 350
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 300
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.