Stropna/zidna plafonjera FORLIGHT FORD 2x 20W E27 BIJ Okruglo fi 300mm IK10 IP65 112st. 100-240V A++ - E [PX-1801-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
- Snaga svjetiljke (W): 20
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 300
- Otporno na udarce: IK10
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Kut zrake: 112
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.