Svjetiljka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR LED se ne može zamijeniti 40W 4000K 4280lm LED driver SIV 1200mm IP65 220-240V [RHA40404FT-24]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 40
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4280
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1200
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.