Reflektor DUWI - ANCO 400W sa senzorom kretanja R7s IP44 CRN [321034 - 93037]

ŠIFRA 1093602 EAN 5998982315760 ANCO 321034 - 93037
Halogeni reflektor ANCO ima ugrađenu svjetiljku snage 400 W koja zamjenjuje svjetiljku snage 500 W s grlom R7s. Kućište reflektora crne je boje, a reflektor ima ugrađen senzor pokreta i zaštitu IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DUWI - ANCO
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 400
  • Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
  • Držač svjetiljke: R7s
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Boja kućišta: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.