Ugradna svjetiljka LEDINAIRE RC060B LED32S/840 PSU W30L120 LED se ne može zamijeniti 36W 4000K 3200lm LED driver BIJ pravokutno 1200x300mm IP20 220-240V [910503910204]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE RC060B
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 36
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3200
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: pravokutno
- Dimenzije (mm): 1200x300
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.