Ugradni downlight THORNeco LILY SPOTLIGHT MODUL LED se ne može zamijeniti 6W 3000K 600lm LED driver DIMM 60st. fi 68mm IP44 220-240V >90 A-A++ [96633287]

ŠIFRA 2781488 EAN 9010299149466 THORN 96633287
SPOTlight modul LILY LED snage 6 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, CRI >90, svjetlosne jakosti 600 lumena, dimenzije fi 82 mm – izrez fi 68 mm, kut osvjetljenja od 60 st., sa zaštitom IP44, potreban mu je dekorativni prsten po izboru.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 6
  • Temperatura boja (K): 3000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 600
  • Upravljački uređaj: LED driver DIMM
  • Kut zrake: 60
  • Ugradbeni promjer (mm): fi 68
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Indeks boje CRI: >90
  • Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.