• Privatna
  • Ugradni downlight ZADORA QBS570 FIKSNI 1X 45W GU5,3 BIJ fi 64mm IP20 12V A++ - E

Ugradni downlight ZADORA QBS570 FIKSNI 1X 45W GU5,3 BIJ fi 64mm IP20 12V A++ - E [910502538018]

ŠIFRA 1226236 EAN 8711559573205 PHILIPS 910502538018
Vgradni downlight ZADORA QBS570 FIKSEN premera fi 85mm, ima možnost namestitve sijalke moči 45-50W z okovom GU5,3, vgradni izrez fi 64mm, je v beli barvi, zaščite IP20 in deluje na napetosti 12V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ZADORA QBS570
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 45
  • Držač svjetiljke: GU5,3
  • Boja kućišta: bijela
  • Ugradbeni promjer (mm): fi 64
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 12
  • Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.