Ugradni panel LED FORLIGHT EASY LED se ne može zamijeniti 4,6W 3000K 580lm LED driver SIV Okruglo fi 120mm IP23 100-240V A++ [TC-0146-GRI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 4,6
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 580
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 120
- Vrsta zaštite (IP): IP23
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.