Ugradni panel LED FORLIGHT SQUARE LED se ne može zamijeniti 37,5W 4000K 3506lm LED driver BIJ kvadratno 595x595mm IP20 100-240V UGR<22 A++ [TC-0170-BLA - TC-0170-BLA V1]

ŠIFRA 2715137 EAN 8435381449407 LEDS-C4 TC-0170-BLA - TC-0170-BLA V1
Ugradbeni panel LED FORLIGHT SQUARE LED, snage 37,5 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 3506 lumena, bijele boje, dimenzije 595 x 595 mm, sa zaštitom IP20 i UGR<19.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FORLIGHT
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 37,5
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3506
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: kvadratno
  • Dimenzije (mm): 595x595
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 100-240
  • Interni EN EF - potreben prevod: UGR<22
  • Klasa energetske učinkovitosti: A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.