Reflektor DUWI - ANCO 120W sa senzorom kretanja R7s IP44 CRN [321032 - 93042]
ŠIFRA 1093604
EAN 5998982315746
ANCO
321032 - 93042
Halogeni reflektor ANCO ima ugrađenu svjetiljku snage 120 W koja zamjenjuje svjetiljku snage 150 W s grlom R7s. Kućište reflektora crne je boje, a reflektor ima ugrađen senzor pokreta i zaštitu IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DUWI - ANCO
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 120
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Držač svjetiljke: R7s
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Boja kućišta: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.