• Privatna
  • Zidna svjetiljka PCL Philips KAUNAS LED se ne može zamijeniti 7,5W 350lm LED driver uključen Mat krom kvadratno 136x136mm IP44 220-240V A+

Zidna svjetiljka PCL Philips KAUNAS LED se ne može zamijeniti 7,5W 350lm LED driver uključen Mat krom kvadratno 136x136mm IP44 220-240V A+ [17209/47/10]

ŠIFRA 2689513 EAN 5413987087561 PCL Philips 17209/47/10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PCL Philips
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 7,5
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 350
  • Upravljački uređaj: LED driver uključen
  • Boja kućišta: Mat krom
  • Oblik: kvadratno
  • Dimenzije (mm): 136x136
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: A+
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.