Akcija
Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D Eco T8 51W 865 4650lm G13 G [927922186523]
ŠIFRA 1184016
EAN 8711500264725
PHILIPS
927922186523
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MASTER TL-D Eco T8
- Snaga svjetiljke (W): 51
- Boja svjetla: 865
- Svjetlosni tok (lm): 4650
- Postolje: G13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.