Kompaktna fluo cijev integrir. GENIE 8W 827 E14 435lm A [929689245101]
- Linija proizvoda: GENIE
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Svjetlosni tok (lm): 435
- Klasa energetske učinkovitosti: A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.