• Privatna
  • Kompaktna fluo cijev integrir. TORNADO HIGH LUMEN 75W 865 E40 5550lm A

Kompaktna fluo cijev integrir. TORNADO HIGH LUMEN 75W 865 E40 5550lm A [929676006501]

ŠIFRA 1179214 EAN 8727900807233 PHILIPS 929676006501
Štedna fluorescentna žarulja proizvođača Philips, spiralnog oblika, ima snagu 75 W, hladno bijele boje svjetlosti 6500 K, grla/podnožja E40.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TORNADO HIGH LUMEN
  • Snaga svjetiljke (W): 75
  • Boja svjetla: 865
  • Postolje: E40
  • Svjetlosni tok (lm): 5550
  • Klasa energetske učinkovitosti: A
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.