LED cev T8 izravno vezivanje CorePro LEDTube (+EMP) 20-58W 2200lm 865 G13 bez zatamnjenja 1500mm Mat 220-240V A+ [929001338002]
- Linija proizvoda: CorePro LEDTube (+EMP)
- Snaga svjetiljke (W): 20-58
- Svjetlosni tok (lm): 2200
- Boja svjetla: 865
- Postolje: G13
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1500
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.