• Privatna
  • LED cijev T8 Retrofit MASTER LEDtube HF UO 16-36W 2350lm 830 G13 160st. Regulator rasvjete 1200mm Mat 30-80V D

LED cijev T8 Retrofit MASTER LEDtube HF UO 16-36W 2350lm 830 G13 160st. Regulator rasvjete 1200mm Mat 30-80V D [929001300202]

ŠIFRA 2769947 EAN 8718696688007 PHILIPS 929001300202
LED cijev T8 Retrofit, snage 16 W umjesto 36 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 2350 lumena, s grlom G13, djeluje samo s postojećim balastom i prikladna JE za regulaciju svjetlosti (zatamnjivanje).
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER LEDtube HF
  • Snaga svjetiljke (W): 16-36
  • Svjetlosni tok (lm): 2350
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: G13
  • Kut zrake (st.): 160
  • Može se prigušivati: Regulator rasvjete
  • Dužina (mm): 1200
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 30-80
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.