• Privatna
  • LED žarulja oblik kugla CLASSIC LEDlustre P45 2-25W 250lm 827 E14 bez zatamnjenja prozirna retrofit 220-240V A++

LED žarulja oblik kugla CLASSIC LEDlustre P45 2-25W 250lm 827 E14 bez zatamnjenja prozirna retrofit 220-240V A++ [929001238602]

ŠIFRA 2769926 EAN 8718696574133 PHILIPS 929001238602
LED žarulja retrofit u obliku kugle, proizvođača Philips, snage 2,5 W zamjenjuje žarulju od 25 W, svjetlosne jakosti 250 lumena, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, grlo E14, prozirna, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CLASSIC LEDlustre P45
  • Snaga svjetiljke (W): 2-25
  • Svjetlosni tok (lm): 250
  • Boja svjetla: 827
  • Postolje: E14
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: prozirna retrofit
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.