LED žarulja oblik kugla CorePro LEDlustre P45 4-25W 250lm 827 E27 bez zatamnjenja Mat 220-240V A+ [929001157602]
- Linija proizvoda: CorePro LEDlustre P45
- Snaga svjetiljke (W): 4-25
- Svjetlosni tok (lm): 250
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.