• Privatna
  • LED žarulja oblik kugla MASTER LEDlustre P45 6-40W 470lm 822-827 E27 40st. Regulator rasvjete prozirno 220-240V A+

LED žarulja oblik kugla MASTER LEDlustre P45 6-40W 470lm 822-827 E27 40st. Regulator rasvjete prozirno 220-240V A+ [929001140702]

ŠIFRA 2610822 EAN 8718696453605 PHILIPS 929001140702
LED žarulja KUGLA MASTER LEDlustre P45, snage 6 W umjesto 40 W, svjetlosne jakosti 470 lumena, mogućnost regulacije boje od 2200 do 2700 K, grlo E27, ima mogućnost zatamnjivanja/DIMM, prozirna.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER LEDlustre P45
  • Snaga svjetiljke (W): 6-40
  • Svjetlosni tok (lm): 470
  • Boja svjetla: 822-827
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 40
  • Može se prigušivati: Regulator rasvjete
  • Izvedba stakla/pokrova: prozirno
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: A+
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.