LED žarulja PIN CorePro LEDcapsule 1,9-25W 204lm 827 G9 bez zatamnjenja Mat A+ [929001323802]
- Linija proizvoda: CorePro LEDcapsule
- Snaga svjetiljke (W): 1,9-25
- Svjetlosni tok (lm): 204
- Boja svjetla: 827
- Postolje: G9
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.